PANDUIT - PANMBH-MR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Acciaio Inox
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
1 PZ
EAN
0074983543670
Codice prodotto
PANMBH-MR
Cod. produttore
MBH-MR
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio Inox
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1.112 N
Temperatura di montaggio:
-60...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no