PANDUIT - PANM300X100Y7T PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE BIANCA A TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 25.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983713349
Codice prodotto
PANM300X100Y7T
Cod. produttore
M300X100Y7T
Produttore
PAN
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
76.2 mm
Altezza:
25.4 mm
Thermal Transfer, Marker Plate, Polyester/Polyolefin, 3.00" W x 1.00" H, White


