pagina iniziale

PANDUIT - PANLJSL9-Y3-2.5 ETICHETTA AUTOLAMINANTE, LASER/GETTO D I

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLJSL9-Y3-2.5 ETICHETTA AUTOLAMINANTE, LASER/GETTO D I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 8.4 mm

Confezione

  • 2500 PZ

EAN

0074983824571

Codice prodotto

PANLJSL9-Y3-2.5

Cod. produttore

LJSL9-Y3-2.5

Produttore

PAN

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

8.4 mm

Larghezza:

17.8 mm

Magnetico:

no

Altezza:

33.8 mm

Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive Polyester, .70" W x 1.33" H, .50" POA, Clear/White