PANDUIT - PANLCMA150-16-X CONDUTTORE METRICO, UN FORO, CILINDRO ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Isolato - sì
Materiale - Rame
Confezione
10 PZ
EAN
0074983769629
Codice prodotto
PANLCMA150-16-X
Cod. produttore
LCMA150-16-X
Produttore
PAN
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 150mm² Wire, M16 Stud


