pagina iniziale

PANDUIT - PANLCDX6-14BF-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCDX6-14BF-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Colore dell'isolante - Blu

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983426614

Codice prodotto

PANLCDX6-14BF-L

Cod. produttore

LCDX6-14BF-L

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

6.4

Colore dell'isolante:

Blu

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG Flex, 1/4 (6.4mm) Stud, 90° Bent