PANDUIT - PANLCD6-14BH-L CONDUTTORE CODIFICATO, DUE FORI, CILINDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 45°
Sezione nominale - 13.3 mm²
Isolato - sì
Materiale - Rame
Confezione
50 PZ
EAN
0074983566655
Codice prodotto
PANLCD6-14BH-L
Cod. produttore
LCD6-14BH-L
Produttore
PAN
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
45°
Sezione nominale:
13.3 mm²
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
6
Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, 45° Bent


