pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD6-14B-L CONDUTTORE CODIFICATO, DUE FORI, CILINDR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCD6-14B-L CONDUTTORE CODIFICATO, DUE FORI, CILINDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983383115

Codice prodotto

PANLCD6-14B-L

Cod. produttore

LCD6-14B-L

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

6.4

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing