PANDUIT - PANLCD4-14AF-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 6.4
Terminale stretto - no
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
0074983567720
Codice prodotto
PANLCD4-14AF-L
Cod. produttore
LCD4-14AF-L
Produttore
PAN
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
6.4
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
4


