PANDUIT - PANLCD2-14AH-Q CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 45°
Materiale - Rame
Classe del conduttore - Altri
Superficie - Stagnato
Dimensioni AWG - 2
Confezione
25 PZ
EAN
0074983566754
Codice prodotto
PANLCD2-14AH-Q
Cod. produttore
LCD2-14AH-Q
Produttore
PAN
Angolo di connessione:
45°
Materiale:
Rame
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
2
Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, 45° Bent