pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD1/0-14AH-X CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCD1/0-14AH-X CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 45°

  • Materiale - Rame

  • Classe del conduttore - Altri

  • Superficie - Stagnato

  • Dimensioni AWG - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983567195

Codice prodotto

PANLCD1/0-14AH-X

Cod. produttore

LCD1/0-14AH-X

Produttore

PAN

Angolo di connessione:

45°

Materiale:

Rame

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

0

Capicorda tubolare per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCD1/0-14AH-X - CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO DUE FORI COL