PANDUIT - PANLCCXN2-14A-E COPPER COMPRESSION LUG, 2 HOLE, 2 AWG,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Passo del filetto, metrico - 6.4
Colore dell'isolante - Marrone
Terminale stretto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
0074983662401
Codice prodotto
PANLCCXN2-14A-E
Cod. produttore
LCCXN2-14A-E
Produttore
PAN
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Passo del filetto, metrico:
6.4
Colore dell'isolante:
Marrone
Terminale stretto:
sì
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
2