PANDUIT - PANLCC6-14B-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 6.4
Terminale stretto - no
Confezione
50 PZ
EAN
0074983382576
Codice prodotto
PANLCC6-14B-L
Cod. produttore
LCC6-14B-L
Produttore
PAN
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
6.4
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
6