PANDUIT - PANLCC4-14AF-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 6
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 25 mm²
Superficie - Stagnato
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0074983899999
Codice prodotto
PANLCC4-14AF-L
Cod. produttore
LCC4-14AF-L
Produttore
PAN
Passo del filetto, metrico:
6
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
25 mm²
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 1/4 (6.4mm) Stud, 90° Bent


