PANDUIT - PANLCA3/0-12-X CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 12.7
Terminale stretto - no
Confezione
10 PZ
EAN
0074983900367
Codice prodotto
PANLCA3/0-12-X
Cod. produttore
LCA3/0-12-X
Produttore
PAN
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
12.7
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
000