pagina iniziale

PANDUIT - PANLAM4SB600-38-1Y CONNETTORE A LINGUETTA IN ALLUMINIO, QUA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLAM4SB600-38-1Y CONNETTORE A LINGUETTA IN ALLUMINIO, QUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 9.5

  • Materiale del conduttore - Alluminio / rame

  • Superficie - Stagnato

  • Vite con testa a rottura preimpostata - no

  • Min. misura AWG - 2

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0074983595044

Codice prodotto

PANLAM4SB600-38-1Y

Cod. produttore

LAM4SB600-38-1Y

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

9.5

Materiale del conduttore:

Alluminio / rame

Superficie:

Stagnato

Vite con testa a rottura preimpostata:

no

Min. misura AWG:

2

Max. misura AWG:

600 kcmil

Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 4 Barrel, #2 AWG - 600 kcmil, 3/8 (9.5mm) Stud