PANDUIT - PANLAM2A350-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 12.7
Materiale del conduttore - Alluminio / rame
Superficie - Stagnato
Vite con testa a rottura preimpostata - no
Min. misura AWG - 6
Confezione
6 PZ
EAN
0074983592692
Codice prodotto
PANLAM2A350-12-6Y
Cod. produttore
LAM2A350-12-6Y
Produttore
PAN
Passo del filetto, metrico:
12.7
Materiale del conduttore:
Alluminio / rame
Superficie:
Stagnato
Vite con testa a rottura preimpostata:
no
Min. misura AWG:
6
Max. misura AWG:
350 kcmil
Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barrel, #6 AWG - 350 kcmil, 1/2 (12.7mm) Stud