PANDUIT - PANK4EH-BLD KIT LAME DI RICAMBIO PER SERIE GS4EH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Forma della lama - Lineare
Adatto per - Altri
Larghezza - 13.5 mm
Lunghezza - 17.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983623136
Codice prodotto
PANK4EH-BLD
Cod. produttore
K4EH-BLD
Produttore
PAN
Materiale:
Acciaio inox
Forma della lama:
Lineare
Adatto per:
Altri
Larghezza:
13.5 mm
Lunghezza:
17.3 mm
Lama a settori tranciabili:
no
Blade Replacement Kit For GS4EH Tool


