pagina iniziale

PANDUIT - PANHLT2I-X6 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLT2I-X6 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Bloccaggio della fascetta - Chiusura asola uncino

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983541201

Codice prodotto

PANHLT2I-X6

Cod. produttore

HLT2I-X6

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm), .50W (12.7mm), Blue