pagina iniziale

PANDUIT - PANHLT2I-X2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLT2I-X2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Rosso

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983540907

Codice prodotto

PANHLT2I-X2

Cod. produttore

HLT2I-X2

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Rosso

Spessore del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di montaggio:

-18...104 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm), .50W (12.7mm), Red