pagina iniziale

PANDUIT - PANHLS-75R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 22,8

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLS-75R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 22,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 22860 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Chiusura asola uncino

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983724468

Codice prodotto

PANHLS-75R0

Cod. produttore

HLS-75R0

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

22860 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-18...104 °C

Temperatura di montaggio:

-18...104 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Adesivo

Omologazione UL:

no

Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19.1mm), Black