PANDUIT - PANHLS-15R2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 4572 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983541492
Codice prodotto
PANHLS-15R2
Cod. produttore
HLS-15R2
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
4572 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-18...104 °C
Temperatura di montaggio:
-18...104 °C
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no