PANDUIT - PANGS4H-E PANDUIT OFFERS THE MOST PREFERRED HAND-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 4.8...8.9 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
0613056255692
Codice prodotto
PANGS4H-E
Cod. produttore
GS4H-E
Produttore
PAN
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
4.8...8.9 mm
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
sì


