PANDUIT - PANFSD81-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 17.5 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
0074983762620
Codice prodotto
PANFSD81-10-D
Cod. produttore
FSD81-10-D
Produttore
PAN
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
17.5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no