PANDUIT - PANFRT4X4LYL THE FIBERRUNNER 4X4 HORIZONTAL TEE CREAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Modello - Senza giunto
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0613056768147
Codice prodotto
PANFRT4X4LYL
Cod. produttore
FRT4X4LYL
Produttore
PAN
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Qualità del materiale:
Altri
Fitting, Horizontal Tee, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunner, YL


