PANDUIT - PANEMS-A-D0 SUPPORTO FASCETTE CON APPLICAZIONE DI RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 24.9 mm
Larghezza - 24.9 mm
Altezza - 6.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Colore - Nero
Confezione
500 PZ
EAN
0074983580187
Codice prodotto
PANEMS-A-D0
Cod. produttore
EMS-A-D0
Produttore
PAN
Lunghezza:
24.9 mm
Larghezza:
24.9 mm
Altezza:
6.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
0 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Cable Tie Mount, Epoxy Applied, WRBL


