PANDUIT - PANDS5 DUCT SEAL (SEALING COMPOUND) 2,3 KG. PAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Verde
Peso netto - 2268 g
Contenuto - 2267.96 ml
Confezione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0074983250035
Codice prodotto
PANDS5
Cod. produttore
DS5
Produttore
PAN
Modello:
Altri
Colore:
Verde
Peso netto:
2268 g
Contenuto:
2267.96 ml
Confezione:
Altri
Duct Seal Compound, 5 lbs


