PANDUIT - PANDR10-250-L FASTON FEMMINA, ANGOLO RETTO, NON ISOLAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 4...6 mm² 
- Colore dell'isolante - Altri 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Non isolato 
- Con presa - no 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
0074983827367
Codice prodotto
PANDR10-250-L
Cod. produttore
DR10-250-L
Produttore
PAN
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Altri
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Non isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Female Disconnect, right angle, non-insulated, 12 - 10 AWG, .250 x .032 tab size, sleeved barrel


