PANDUIT - PANDNF18-111FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Spina(maschio) 
- Sezione nominale - 0.5...1 mm² 
- Colore dell'isolante - Rosso 
- Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,5 mm 
- Isolamento - Completamente isolato 
Confezione
- 1000 PZ 
EAN
0074983826766
Codice prodotto
PANDNF18-111FIB-M
Cod. produttore
DNF18-111FIB-M
Produttore
PAN
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 2,8 x 0,5 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)


