PANDUIT - PANDNF14-250FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983827510
Codice prodotto
PANDNF14-250FIB-M
Cod. produttore
DNF14-250FIB-M
Produttore
PAN
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)