PANDUIT - PANDNF10-250FIB-D FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
500 PZ
EAN
0074983740536
Codice prodotto
PANDNF10-250FIB-D
Cod. produttore
DNF10-250FIB-D
Produttore
PAN
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Sezione AWG da / a:
10...12


