PANDUIT - PAND14-250-M FASTON FEMMINA, NON ISOLATO, CILINDRO IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Colore dell'isolante - Altri
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Non isolato
Con presa - no
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983822034
Codice prodotto
PAND14-250-M
Cod. produttore
D14-250-M
Produttore
PAN
Modello:
Spina(maschio)
Colore dell'isolante:
Altri
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Non isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Female Disconnect, non-insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size, sleeved barrel