pagina iniziale

PANDUIT - PANCBR1.5M-M FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO,

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCBR1.5M-M FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 142 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983839148

Codice prodotto

PANCBR1.5M-M

Cod. produttore

CBR1.5M-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

142 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANCBR1.5M-M - FASCETTA CONTOUR-TY INGRESSO PARALLELO