PANDUIT - PANC100X038YJJ LASER/INK JET COMPONENT LABEL, 1.00 W X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25.4 mm
Altezza - 9.652 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
0074983081264
Codice prodotto
PANC100X038YJJ
Cod. produttore
C100X038YJJ
Produttore
PAN
Colore:
Bianco
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
9.652 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Polyester, 1.00" W x .38" H, White


