pagina iniziale

PANDUIT - PANBT9LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT9LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 780 mm

  • Materiale - Plastica

  • Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 - no

  • Targhetta di identificazione - Nessuno

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983412976

Codice prodotto

PANBT9LH-L

Cod. produttore

BT9LH-L

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

780 mm

Materiale:

Plastica

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Cable Tie, Metal Barb, 30.7L (780mm), Light-Heavy, Nylon, Natural