PANDUIT - PANBT5LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 460 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 460 mm
Materiale - Plastica
Targhetta di identificazione - Nessuno
Confezione
50 PZ
EAN
0074983412761
Codice prodotto
PANBT5LH-L0
Cod. produttore
BT5LH-L0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
460 mm
Materiale:
Plastica
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Cable Tie, Metal Barb, 18.1L (460mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black