PANDUIT - PANBT4LH-TL69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, LIGHT-HEAVY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
250 PZ
EAN
0074983121571
Codice prodotto
PANBT4LH-TL69
Cod. produttore
BT4LH-TL69
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
378 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no