PANDUIT - PANBT3LH-TL FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
250 PZ
EAN
0074983412648
Codice prodotto
PANBT3LH-TL
Cod. produttore
BT3LH-TL
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì