PANDUIT - PANBT2S-M2 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983411955
Codice prodotto
PANBT2S-M2
Cod. produttore
BT2S-M2
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Omologazione UL:
sì