PANDUIT - PANBT2S-C THE BT2S-C DOME-TOP BARB TY, FEATURES A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
0074983411764
Codice prodotto
PANBT2S-C
Cod. produttore
BT2S-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no