pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2I-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, INTERMEDIATE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2I-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, INTERMEDIATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983121649

Codice prodotto

PANBT2I-M69

Cod. produttore

BT2I-M69

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Temperatura di montaggio:

-20...100 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Intermediate, Flame Retardant Nylon, Natural