PANDUIT - PANBT1.5I-M1 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 155 mm
Colore - Marrone
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Resistenza alla trazione min. - 178 N
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983413485
Codice prodotto
PANBT1.5I-M1
Cod. produttore
BT1.5I-M1
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
155 mm
Colore:
Marrone
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2