PANDUIT - PANBT1.5I-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 155 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983413461
Codice prodotto
PANBT1.5I-M0
Cod. produttore
BT1.5I-M0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
155 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno