pagina iniziale

PANDUIT - PANBSV14X-L GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE.

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBSV14X-L GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Tipo di colletto - Lungo

  • Modello - Tipo UL

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983521623

Codice prodotto

PANBSV14X-L

Cod. produttore

BSV14X-L

Produttore

PAN

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Tipo di colletto:

Lungo

Modello:

Tipo UL

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Butt Splice, vinyl insulated, 16 - 14 AWG.