pagina iniziale

PANDUIT - PANBF2M-C FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA META

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBF2M-C FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA META

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 211 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983739547

Codice prodotto

PANBF2M-C

Cod. produttore

BF2M-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

211 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Marker Tie, Flag, 8.3L (211mm), Miniature, Nylon, Natural