PANDUIT - PANABMM-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 19.1 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 4.572 mm
Diametro max fascio cavi - 3.7 mm
Confezione
500 PZ
EAN
0074983585014
Codice prodotto
PANABMM-A-D
Cod. produttore
ABMM-A-D
Produttore
PAN
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
19.1 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
4.572 mm
Diametro max fascio cavi:
3.7 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-29...49 °C
Cable Tie Mount, Adh., .75"x.75" (19.1mm x 19.1mm), WH