PANDUIT - PANABMM-A-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 19.1 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 4.6 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
0074983585007
Codice prodotto
PANABMM-A-C
Cod. produttore
ABMM-A-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
19.1 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.6 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
• Adesivo di eccezionale efficacia e di durevole affidabilità• La configurazione con montaggio a 2 pezzi per volta velocizza la rimozione del rivestimento e l'installazione• L'entrata della fascetta a 4 vie rende più semplice e rapido l'orientamento dei componenti• Il retro adesivo consente l'instradamento di cavi e fili anche in punti in cui non è possibile praticare fori di montaggio• Utilizzato con fascette PANDUIT per una soluzione completa di instradamento dei cavi ‡Misure della sezione trasversale delle fascette: M = Miniature (ridotta), I = Intermediate (intermedia), S = Standard, HS = Heavy-Standard (standard grande), LH = Light-Heavy (mediogrande), H = Heavy (grande), HLM =Fascette in velcro Tak-Ty™ Miniature (ridotta).


