PANDUIT - PANABM2S-AT-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 25.4 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Colore - Bianco
Confezione
500 PZ
EAN
0074983584970
Codice prodotto
PANABM2S-AT-D
Cod. produttore
ABM2S-AT-D
Produttore
PAN
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
25.4 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-29...82 °C
Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., 1"x1" (25.4mm x 25.4mm), WH