PANDUIT - PANABM2S-A-C0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 25.4 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
0074983838998
Codice prodotto
PANABM2S-A-C0
Cod. produttore
ABM2S-A-C0
Produttore
PAN
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
25.4 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...40 °C
Cable Tie Mount, Adh., 1"x1" (25.4mm x 25.4mm), WRBL


