PANDUIT - PANABM1M-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 12.7 mm 
- Larghezza - 12.7 mm 
- Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare 
- Altezza - 4.064 mm 
- Diametro max fascio cavi - 2.5 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
0074983580644
Codice prodotto
PANABM1M-AT-C
Cod. produttore
ABM1M-AT-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
12.7 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
4.064 mm
Diametro max fascio cavi:
2.5 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-29...82 °C


