PANDUIT - PANABM112-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.6 mm
Larghezza - 28.6 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 4.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983281121
Codice prodotto
PANABM112-A-D
Cod. produttore
ABM112-A-D
Produttore
PAN
Lunghezza:
28.6 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
4.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


